
Wurth
TERM ELETR ISOL FEM AMARELO 6,4X0,8MM
Cód: 0558905041 · EAN: 7891799481513 · Un: UN
TERM ELETR ISOL FEM AMARELO 6,4X0,8MM
Em estoque
R$ 98,78
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,99 por unidade)
em até 3x de R$ 32,93 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico isolado fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481513
| Código interno | 0558905041 |
| SKU | 0558905041 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Comprimento Total | 25mm |
| Cor | Amarelo |
| Medidas | 6,4 x 0,8mm |
| Diâmetro Externo | 6,6mm |
| Secção | 4,0 - 6,0mm² |
| Diâmetro de Encaixe | 5,5mm |
| Comprimento do Encaixe | 7,9mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Encaixe: 7,9mm | Comprimento Total: 25mm | Medidas: 6,4 x 0,8mm | Cor: Amarelo | Diâmetro de Encaixe: 5,5mm | Diâmetro Externo: 6,6mm | Secção: 4,0 - 6,0mm²
Este produto ainda não possui avaliações.