
Wurth
TERM ELETR ISOL FEM AZUL 2,8X0,8MM
Cód: 0558905022 · EAN: 7891799481476 · Un: UN
TERM ELETR ISOL FEM AZUL 2,8X0,8MM
Em estoque
R$ 55,97
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,56 por unidade)
em até 2x de R$ 27,99 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico isolado fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481476
| Código interno | 0558905022 |
| SKU | 0558905022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Comprimento Total | 20mm |
| Cor | Azul |
| Medidas | 0,8 x 2,8mm |
| Diâmetro Externo | 3,2mm |
| Secção | 1,5 - 2,5mm² |
| Diâmetro de Encaixe | 4,5mm |
| Comprimento do Encaixe | 6,4mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Encaixe: 6,4mm | Comprimento Total: 20mm | Medidas: 0,8 x 2,8mm | Cor: Azul | Diâmetro de Encaixe: 4,5mm | Diâmetro Externo: 3,2mm | Secção: 1,5 - 2,5mm²
Este produto ainda não possui avaliações.