
Wurth
TERM ELETR ISOL FEM VERM 2,8 mm 0,5 mm
Cód: 0558905001 · EAN: 7891799481414 · Un: UN
TERM ELETR ISOL FEM VERM 2,8X0,5MM
Em estoque
R$ 55,97
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,56 por unidade)
em até 2x de R$ 27,99 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico isolado fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481414
| Código interno | 0558905001 |
| SKU | 0558905001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,148 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 2,8 mm mm |
| Comprimento | 0,5 mm |
COMPRIMENTO: 0,5 mm | DIÂMETRO: 2,8 mm | Composição: Embalagem com 100 Peças | Comprimento do Encaixe: 6,4mm | Comprimento Total: 19mm | Comprimento x Altura: 2,8 x 0,5mm | Cor: Vermelho | Diâmetro do Encaixe: 4mm | Diâmetro Externo: 3,2mm | Secção: 0,5 - 1,5mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.