
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM AMARELO 6,4X0,8MM
Cód: 05589504 · EAN: 7891799481377 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FEM AMARELO 6,4X0,8MM
Em estoque
R$ 87,80
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,88 por unidade)
em até 3x de R$ 29,27 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481377
| Código interno | 05589504 |
| SKU | 05589504 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Diâmetro | 6,6mm mm |
| Diâmetro | 5,5mm (encaixe) mm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Fêmea |
| Comprimento Total | 23,5mm |
| Cor | Amarelo |
| Medidas | 6,4 x 0,8mm |
| Secção | 4,0 a 6,0mm² |
| Comprimento do Terminal | 7,9mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Terminal: 7,9mm | Comprimento Total: 23,5mm | Medidas: 6,4 x 0,8mm | Cor: Amarelo | Diâmetro: 5,5mm (encaixe) | Diâmetro: 6,6mm | Secção: 4,0 a 6,0mm² | Tipo: Fêmea
Este produto ainda não possui avaliações.