
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM AZUL 2,8X0,8MM
Cód: 05589602 · EAN: 4024835761307 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FEM AZUL 2,8X0,8MM
Em estoque
R$ 41,71
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,42 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.2027
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4024835761307
| Código interno | 05589602 |
| SKU | 05589602 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,142 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 4,5mm (encaixe) mm |
| Diâmetro | 3,2mm mm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Fêmea |
| Comprimento Total | 18,5mm |
| Cor | Azul |
| Medidas | 2,8 x 0,8mm |
| Secção | 1,5 a 2,5mm² |
| Comprimento do Terminal | 6,4mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Terminal: 6,4mm | Comprimento Total: 18,5mm | Medidas: 2,8 x 0,8mm | Cor: Azul | Diâmetro: 3,2mm | Diâmetro: 4,5mm (encaixe) | Secção: 1,5 a 2,5mm² | Tipo: Fêmea
Este produto ainda não possui avaliações.