
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM AZUL 4,8X0,8MM
Cód: 05589772 · EAN: 4011231470377 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FEM AZUL 4,8X0,8MM
Em estoque
R$ 70,24
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,70 por unidade)
em até 2x de R$ 35,12 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4011231470377
| Código interno | 05589772 |
| SKU | 05589772 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 5mm mm |
| Diâmetro | 4,5mm (encaixe) mm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Fêmea |
| Comprimento Total | 19mm |
| Cor | Azul |
| Medidas | 4,8 x 0,8mm |
| Secção | 1,5 a 2,5mm² |
| Comprimento do Terminal | 6,5mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Terminal: 6,5mm | Comprimento Total: 19mm | Medidas: 4,8 x 0,8mm | Cor: Azul | Diâmetro: 4,5mm (encaixe) | Diâmetro: 5mm | Secção: 1,5 a 2,5mm² | Tipo: Fêmea
Este produto ainda não possui avaliações.