
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM ENC VERM 0,5-1,5
Cód: 0558942001 · EAN: 7891799481384 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FEM ENC VERM 0,5-1,5
Em estoque
R$ 98,78
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,99 por unidade)
em até 3x de R$ 32,93 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico pré-isolado fêmea de encaixe, utilizado para cabos diversos.
Característica:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75 ºC;
- Voltagem máxima: 300V
Característica:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75 ºC;
- Voltagem máxima: 300V
Família: 07.02.1935
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481384
| Código interno | 0558942001 |
| SKU | 0558942001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Modelo | VERM 0,5-1,5 |
MODELO: VERM 0,5-1,5 | Comprimento Total: 21mm | Cor: Vermelho | Diâmetro Encaixe: 6,35mm | Diâmetro Interno: 4mm | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.