
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM VERM 2,8X0,5MM
Cód: 05589601 · EAN: 4011231469890 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FEM VERM 2,8X0,5MM
Em estoque
R$ 51,58
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,52 por unidade)
em até 2x de R$ 25,79 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4011231469890
| Código interno | 05589601 |
| SKU | 05589601 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,136 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 4mm (encaixe) mm |
| Diâmetro | 3,2mm mm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Fêmea |
| Comprimento Total | 18,5mm |
| Cor | Vermelho |
| Medidas | 2,8 x 0,5mm |
| Secção | 0,5 a 1,5mm² |
| Comprimento do Terminal | 6,4mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Terminal: 6,4mm | Comprimento Total: 18,5mm | Medidas: 2,8 x 0,5mm | Cor: Vermelho | Diâmetro: 3,2mm | Diâmetro: 4mm (encaixe) | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Tipo: Fêmea
Este produto ainda não possui avaliações.