
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FORQUILHA AMAR 5,3MM
Cód: 0967401082 · EAN: 7891799482251 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FORQUILHA AMAR 5,3MM
Em estoque
R$ 171,21
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,71 por unidade)
em até 6x de R$ 28,54 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico pré isolado forquilha, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.2022
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799482251
| Código interno | 0967401082 |
| SKU | 0967401082 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal |
| Comprimento Total | 27mm (terminal) |
| Cor | Amarelo |
| Diâmetro Interno | 5mm (forquilha) |
| Secção | 4 a 6mm² |
| Diâmetro de Encaixe | 6,5mm |
| Largura Total | 10mm (forquilha) |
Composições: Unitário | Comprimento Total: 27mm (terminal) | Cor: Amarelo | Diâmetro de Encaixe: 6,5mm | Diâmetro Interno: 5mm (forquilha) | Largura Total: 10mm (forquilha) | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal | Secção: 4 a 6mm²
Este produto ainda não possui avaliações.