
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FORQUILHA AZUL 3,2MM
Cód: 0967401071 · EAN: 7891799482190 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FORQUILHA AZUL 3,2MM
Em estoque
R$ 104,26
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,04 por unidade)
em até 4x de R$ 26,07 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico pré isolado forquilha, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.2022
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799482190
| Código interno | 0967401071 |
| SKU | 0967401071 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal |
| Comprimento Total | 20mm (terminal) |
| Cor | Azul |
| Diâmetro Interno | 3mm (forquilha) |
| Secção | 1,5 a 2,5mm² |
| Diâmetro de Encaixe | 4,5mm |
| Largura Total | 6mm (forquilha) |
Composições: Unitário | Comprimento Total: 20mm (terminal) | Cor: Azul | Diâmetro de Encaixe: 4,5mm | Diâmetro Interno: 3mm (forquilha) | Largura Total: 6mm (forquilha) | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal | Secção: 1,5 a 2,5mm²
Este produto ainda não possui avaliações.