
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FORQUILHA VERM 3,2 mm
Cód: 0967401061 · EAN: 7891799482145 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FORQUILHA VERM 3,2MM
Em estoque
R$ 88,90
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,89 por unidade)
em até 3x de R$ 29,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico pré isolado forquilha, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.2022
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799482145
| Código interno | 0967401061 |
| SKU | 0967401061 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 3,2 mm mm |
DIÂMETRO: 3,2 mm | Composição: Embalagem com 100 Peças | Comprimento Total: 20mm (terminal) | Cor: Vermelho | Diâmetro do Encaixe: 4,1mm | Diâmetro Interno: 3mm (forquilha) | Largura Total: 6mm (forquilha) | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Sinônimo: Terminal Garfo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.