
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL ILHOS CINZA 0,75 mm
Cód: 0557350075 · EAN: 7891799481766 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL ILHOS CINZA 0,75MM
Em estoque
R$ 31,83
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,32 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico pré isolado ilhós, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC.
Família: 07.02.2025
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481766
| Código interno | 0557350075 |
| SKU | 0557350075 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,110 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Diâmetro | 0,75 mm mm |
DIÂMETRO: 0,75 mm | Composição: Embalagem com 100 Peças | Comprimento do pino: 8mm | Comprimento Total: 14 | Cor: Cinza | Diâmetro do Encaixe: 55735753mm | Diâmetro: 1,4mm | Secção: 0,75mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.