
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO AZUL 2,8X0,5MM
Cód: 0558945006 · EAN: 7891799481629 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO AZUL 2,8X0,5MM
Em estoque
R$ 64,75
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,65 por unidade)
em até 2x de R$ 32,38 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados macho, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481629
| Código interno | 0558945006 |
| SKU | 0558945006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,144 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Diâmetro | 4,5mm (encaixe) mm |
| Diâmetro | 2,8mm mm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Macho |
| Comprimento Total | 19,2mm |
| Cor | Azul |
| Medidas | 2,8 x 0,5mm |
| Secção | 0,5 a 1,5mm² |
| Comprimento do Terminal | 7mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Terminal: 7mm | Comprimento Total: 19,2mm | Medidas: 2,8 x 0,5mm | Cor: Azul | Diâmetro: 2,8mm | Diâmetro: 4,5mm (encaixe) | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Tipo: Macho
Este produto ainda não possui avaliações.