
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO AZUL 6,4X0,8MM
Cód: 0558945010 · EAN: 7891799481667 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO AZUL 6,4X0,8MM
Em estoque
R$ 87,80
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,88 por unidade)
em até 3x de R$ 29,27 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados macho, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481667
| Código interno | 0558945010 |
| SKU | 0558945010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 6,4mm mm |
| Diâmetro | 4,5mm (encaixe) mm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Macho |
| Comprimento Total | 21,2mm |
| Cor | Azul |
| Medidas | 6,4 x 0,8mm |
| Secção | 1,5 a 2,5mm² |
| Comprimento do Terminal | 7,8mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Terminal: 7,8mm | Comprimento Total: 21,2mm | Medidas: 6,4 x 0,8mm | Cor: Azul | Diâmetro: 4,5mm (encaixe) | Diâmetro: 6,4mm | Secção: 1,5 a 2,5mm² | Tipo: Macho
Este produto ainda não possui avaliações.