
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO VERM 6,4 mm 0,8 mm
Cód: 0558945005 · EAN: 7891799481612 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO VERM 6,4X0,8MM
Em estoque
R$ 70,24
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,70 por unidade)
em até 2x de R$ 35,12 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados macho, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Família: 07.02.0027A
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481612
| Código interno | 0558945005 |
| SKU | 0558945005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Diâmetro | 6,4 mm mm |
| Comprimento | 0,8 mm |
COMPRIMENTO: 0,8 mm | DIÂMETRO: 6,4 mm | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento do Terminal: 7,8mm | Comprimento Total: 21,2mm | Comprimento x Altura: 6,4 x 0,8mm | Cor: Vermelho | Diâmetro: 4mm (encaixe) | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Tipo: Macho | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.