
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL AMARELO 10 mm
Cód: 0967400085 · EAN: 7891799481971 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL AMARELO 10MM
Em estoque
R$ 115,24
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,30 por unidade)
em até 4x de R$ 28,81 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.2020
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481971
| Código interno | 0967400085 |
| SKU | 0967400085 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm mm |
| Cor | AMARELO |
COR: AMARELO | DIÂMETRO: 10 mm | Composição: Embalagem com 50 Peças | Comprimento Total: 33,7mm | Cor: Amarelo | Diâmetro Externo: 15mm (Olhal) | Diâmetro Interno: 10mm (Olhal) | Secção do Fio: 10mm² | Sinônimo: Terminal Furado, Terminal com Furo, Terminal Redondo | Tipo: Olhal | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.