
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL AMARELO 4 mm
Cód: 0967400081 · EAN: 7891799481926 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL AMARELO 4MM
Em estoque
R$ 121,82
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,22 por unidade)
em até 4x de R$ 30,46 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.2020
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481926
| Código interno | 0967400081 |
| SKU | 0967400081 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 4 mm mm |
| Cor | AMARELO |
COR: AMARELO | DIÂMETRO: 4 mm | Composição: Embalagem com 100 Peças | Comprimento Total: 22mm | Cor: Amarelo | Diâmetro Externo: 7,2mm (Olhal) | Diâmetro Interno: 4mm (Olhal) | Secção do Fio: 4mm² | Sinônimo: Terminal Furado, Terminal com Furo, Terminal Redondo | Tipo: Olhal | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.