
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL AZUL 6 mm
Cód: 0967400073 · EAN: 7891799481896 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL AZUL 6MM
Em estoque
R$ 136,09
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,36 por unidade)
em até 5x de R$ 27,22 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.2020
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481896
| Código interno | 0967400073 |
| SKU | 0967400073 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm mm |
| Cor | AZUL |
COR: AZUL | DIÂMETRO: 6 mm | Composição: Embalagem com 100 Peças | Comprimento Total: 27mm | Cor: Azul | Diâmetro Externo: 12mm (Olhal) | Diâmetro Interno: 6mm (Olhal) | Secção do Fio: 6mm² | Sinônimo: Terminal Furado, Terminal com Furo, Terminal Redondo | Tipo: Olhal | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.