
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL VERMELHO 6 mm
Cód: 0967400063 · EAN: 7891799481841 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL VERMELHO 6MM
Em estoque
R$ 117,43
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,17 por unidade)
em até 4x de R$ 29,36 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon;
-Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Família: 07.02.2020
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481841
| Código interno | 0967400063 |
| SKU | 0967400063 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm mm |
| Cor | VERMELHO |
COR: VERMELHO | DIÂMETRO: 6 mm | Composição: Embalagem com 100 Peças | Comprimento Total: 26,8mm | Cor: Vermelho | Diâmetro Externo: 11,6mm (Olhal) | Diâmetro Interno: 6mm (Olhal) | Secção do Fio: 6mm² | Sinônimo: Terminal Furado, Terminal com Furo, Terminal Redondo | Tipo: Olhal | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.