
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL PINO AMAR LONGO 4X6
Cód: 0967402022 · EAN: 7891799482121 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL PINO AMAR LONGO 4X6
Em estoque
R$ 266,69
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 2,67 por unidade)
em até 10x de R$ 26,67 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC.
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC.
Família: 07.02.2025
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799482121
| Código interno | 0967402022 |
| SKU | 0967402022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Comprimento Total | 2,7mm |
| Comprimento Total | 26,5mm |
| Cor | Amarelo |
| Secção | 4,0 - 6,0mm² |
| Comprimento do Pino | 11mm |
| Comprimento do Corpo | 13mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Corpo: 13mm | Comprimento do Pino: 11mm | Comprimento Total: 2,7mm | Comprimento Total: 26,5mm | Cor: Amarelo | Secção: 4,0 - 6,0mm²
Este produto ainda não possui avaliações.