
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL PINO AZUL LONG 1,5X2,5
Cód: 0967402012 · EAN: 7891799482107 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL PINO AZUL LONG 1,5X2,5
Em estoque
R$ 137,19
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,37 por unidade)
em até 5x de R$ 27,44 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC.
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC.
Família: 07.02.2025
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799482107
| Código interno | 0967402012 |
| SKU | 0967402012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Comprimento Total | 1,9mm |
| Comprimento Total | 24,5mm |
| Cor | Azul |
| Secção | 1,5 - 2,5mm² |
| Comprimento do Pino | 11mm |
| Comprimento do Corpo | 11mm |
Composições: Unitário | Comprimento do Corpo: 11mm | Comprimento do Pino: 11mm | Comprimento Total: 1,9mm | Comprimento Total: 24,5mm | Cor: Azul | Secção: 1,5 - 2,5mm²
Este produto ainda não possui avaliações.