
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL PINO DUPLO BCO 0,5 mm
Cód: 0557300001 · EAN: 7891799481988 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL PINO DUPLO BCO 0,5MM
Em estoque
R$ 43,90
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,44 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminal elétrico pré-isolado pino duplo, utilizado para cabos diversos.
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura de trabalho: -40ºC a 105ºC
Família: 07.02.1930
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481988
| Código interno | 0557300001 |
| SKU | 0557300001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,114 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 0,5 mm mm |
DIÂMETRO: 0,5 mm | Composição: Embalagem com 100 Peças | Comprimento do pino: 8mm | Comprimento Total: 15mm | Cor: Branco | Diâmetro do Encaixe: 4,7mm | Diâmetro do Pino: 1,5mm | Secção: 0,5mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.