
Wurth
TERMINAL ELET BRONZE ESTAN FEM 1,0-2,5
Cód: 055899116 · EAN: 7891799113384 · Un: UN
TERMINAL ELET BRONZE ESTAN FEM 1,0-2,5
Em estoque
R$ 414,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 4,14 por unidade)
em até 12x de R$ 34,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de:
- 0,5 a 4,0 - Terminal tipo garfo;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de:
- 0,5 a 4,0 - Terminal tipo garfo;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Família: 07.02.0042
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799113384
| Código interno | 055899116 |
| SKU | 055899116 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,141 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Modelo | ELET BRONZE ESTAN FEM 1,0-2,5 |
MODELO: ELET BRONZE ESTAN FEM 1,0-2,5 | Composição: Embalagem com 100 Peças | Encaixe: Fêmea | Produtos Associados: Cabo Elétrico; Limpa Contato; Rost Off; Abraçadeira Nylon Terminal-Elétrico--Bronze-Fêmea-Estanhado-fêmea | Secção: 1,0-2,5 mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.