
Wurth
TERMINAL ELET ESTAN 0,8-1,0
Cód: 0558315 · EAN: 7891799273248 · Un: UN
TERMINAL ELET ESTAN 0,8-1,0
Em estoque
R$ 521,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 5,21 por unidade)
em até 12x de R$ 43,42 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de
- 0,5 a 6,0 - Terminal com trava e estanhado;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado;
- 4,0 a 10,0 - terminal olhal.
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
- Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de
- 0,5 a 6,0 - Terminal com trava e estanhado;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado;
- 4,0 a 10,0 - terminal olhal.
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Família: 07.02.1940
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799273248
| Código interno | 0558315 |
| SKU | 0558315 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,150 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Modelo | ELET ESTAN 0,8-1,0 |
MODELO: ELET ESTAN 0,8-1,0 | Composição: Embalagem com 100 Peças | Material: Latão | Produtos Associados: Cabo Elétrico; Limpa Contato; Rost Off; Abraçadeira Nylon | Revestimento: Estanhado | Garantia: 3 Meses | Encaixe: Fêmea 3,8mm | Secção: 0,5 a 1,5mm²
Este produto ainda não possui avaliações.