
Wurth
TERMINAL ELET LATAO MAC 0,75-2,5
Cód: 055850191 · EAN: 7891799019310 · Un: UN
TERMINAL ELET LATAO MAC 0,75-2,5
Em estoque
R$ 147,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,47 por unidade)
em até 5x de R$ 29,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de:
- 0,5 a 4,0 - Terminal tipo garfo;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de:
- 0,5 a 4,0 - Terminal tipo garfo;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Família: 07.02.0042
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799019310
| Código interno | 055850191 |
| SKU | 055850191 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | ELET LATAO MAC 0,75-2,5 |
MODELO: ELET LATAO MAC 0,75-2,5 | Composição: Embalagem com 100 Peças | Encaixe: Sem Trava | Produtos Associados: Cabo Elétrico; Limpa Contato; Rost Off; Abraçadeira Nylon Terminal-Elétrico-Latão-Macho | Secção: 1,5-2,5 mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.