
Wurth
TERMINAL ELETR TUBULAR 10 mm
Cód: 0557922106 · EAN: 7891799107109 · Un: UN
TERMINAL ELETR TUBULAR 10 MM
Em estoque
R$ 173,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 6,92 por unidade)
em até 6x de R$ 28,83 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal não isolado de cobre eletrolítico sem costura;
- Com revestimento de superfície de estanho puro (3 a 5 Microns de espessura);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a corrosão;
- Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico;
- Ranhuras internas que garantem maior fixação.
- Terminal não isolado de cobre eletrolítico sem costura;
- Com revestimento de superfície de estanho puro (3 a 5 Microns de espessura);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a corrosão;
- Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico;
- Ranhuras internas que garantem maior fixação.
Família: 07.02.2010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799107109
| Código interno | 0557922106 |
| SKU | 0557922106 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm mm |
DIÂMETRO: 10 mm | Aplicação: Pontos de transferência de alta voltagem | Composição: Embalagem com 25 Peças | Diâmetro do furo: 6mm | Material: Cobre | Produtos Associados: Alicate de crimpar; Cabo Elétrico; Limpa Contato | Revestimento: Estanho | Secção do Fio: 10mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.