
Wurth
TERMINAL ELETR TUBULAR 35 mm
Cód: 0557922358 · EAN: 7891799107130 · Un: UN
TERMINAL ELETR TUBULAR 35MM
Em estoque
R$ 380,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 15,23 por unidade)
em até 5x de R$ 76,15 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Terminal não isolado de cobre eletrolítico sem costura;
- Com revestimento de superfície de estanho puro (3 a 5 Microns de espessura);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a corrosão;
- Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico;
- Ranhuras internas que garantem maior fixação.
- Terminal não isolado de cobre eletrolítico sem costura;
- Com revestimento de superfície de estanho puro (3 a 5 Microns de espessura);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a corrosão;
- Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico;
- Ranhuras internas que garantem maior fixação.
Família: 07.02.2010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799107130
| Código interno | 0557922358 |
| SKU | 0557922358 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 35 mm mm |
DIÂMETRO: 35 mm | Aplicação: Pontos de transferência de alta voltagem | Composição: Embalagem com 25 Peças | Diâmetro do furo: 8mm | Material: Cobre | Produtos Associados: Alicate de crimpar; Cabo Elétrico; Limpa Contato | Revestimento: Estanho | Secção do Fio: 35mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.