
Wurth
TESOURA AVIACAO CORTE DIREITO 10
Cód: 0713003251 · EAN: 4099618872143 · Un: UN
TESOURA AVIACAO CORTE DIREITO 10
Em estoque
R$ 160,69
em até 6x de R$ 26,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Tesoura para corte de chapas metálicas com sistema de multiplicação de força;- Disponível em 5 modelos: ;- 1- Corte Esquerdo 10";- 2- Corte Direito 10";- 3- Corte Reto 10";- 4- Corte Reto Longo 12";- 5- Corte Reto Offset 10".Características:- Lâmina de corte fabricada em aço Cromo-Molibdênio;- Cabo revestido com borracha termoplástica;- Tratamento térmico por indução nas áreas de corte;- Lâminas serrilhadas, que permitem um corte sem rebarbas e evitam o deslizamento da chapa metálica durante o corte;- Articulação com 3 pontos de apoio e sistema de multiplicação de força;- Permite cortes em chapas de aço, aço inox e alumínio;- Trava de segurança que mantém a tesoura fechada.Principais Vantagens:- Lâmina em aço cromo-molibdênio;- Tratamento térmico na área de corte;- Sistema de multiplicação de força para corte de chapas de aço inox;- 5 modelos de acordo com o trabalho: corte reto, reto Longo, esquerdo e direito.Restrições de Uso:- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura, isso pode danificar a lâmina;- Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força aplicada;- Nunca cortar arames e pregos; esta ação pode danificar a lâmina e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas;- Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como fios e cabos elétricos.
Família: 08.06.0058 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-02-2026/08.06.0058/08.06.0058_TESOURA%20TIPO%20AVIA%C3%87%C3%83O%20PARA%20CORTE%20DE%20CHAPAS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618872143
| Código interno | 0713003251 |
| SKU | 0713003251 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,355 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Comprimento | 250mm |
| Peso | 395g |
| Comprimento da Lâmina | 36-38mm |
| Tipo de Corte | Corte Direito 10" |
| Capacidade Máxima | 1,2 para chapas metálicas / 1mm para chapas inox / 2mm para chapas de alumínio |
| Modelo | CORTE DIREITO 10 |
Tipo de Corte: Corte Direito 10" | Comprimento: 250mm | Comprimento da Lâmina: 36-38mm | Capacidade Máxima: 1,2 para chapas metálicas / 1mm para chapas inox / 2mm para chapas de alumínio | Peso: 395g | MODELO: CORTE DIREITO 10
Este produto ainda não possui avaliações.