
TESOURA AVIACAO CORTE RETO HEAVY DUTY 10
TESOURA AVIACAO CORTE RETO OFFSET 10
Descrição do Produto:Tesoura para corte de chapas metálicas com sistema de multiplicação de força;- Disponível em 5 modelos: ;- 1- Corte Esquerdo 10";- 2- Corte Direito 10";- 3- Corte Reto 10";- 4- Corte Reto Longo 12";- 5- Corte Reto Offset 10".Características:- Lâmina de corte fabricada em aço Cromo-Molibdênio;- Cabo revestido com borracha termoplástica;- Tratamento térmico por indução nas áreas de corte;- Lâminas serrilhadas, que permitem um corte sem rebarbas e evitam o deslizamento da chapa metálica durante o corte;- Articulação com 3 pontos de apoio e sistema de multiplicação de força;- Permite cortes em chapas de aço, aço inox e alumínio;- Trava de segurança que mantém a tesoura fechada.Principais Vantagens:- Lâmina em aço cromo-molibdênio;- Tratamento térmico na área de corte;- Sistema de multiplicação de força para corte de chapas de aço inox;- 5 modelos de acordo com o trabalho: corte reto, reto Longo, esquerdo e direito.Restrições de Uso:- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura, isso pode danificar a lâmina;- Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força aplicada;- Nunca cortar arames e pregos; esta ação pode danificar a lâmina e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas;- Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como fios e cabos elétricos.
Referências: Busca: 4099618872068
| Código interno | 0713003260 |
| SKU | 0713003260 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,355 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Comprimento | 250mm |
| Peso | 430g |
| Comprimento da Lâmina | 34-36mm |
| Tipo de Corte | Corte Reto Offset 10" |
| Capacidade Máxima | 1,2 para chapas metálicas / 1mm para chapas inox / 2mm para chapas de alumínio |
| Modelo | CORTE RETO HEAVY DUTY 10 |
Este produto ainda não possui avaliações.