
Wurth
Tinta Spray Alta Temperatura Preto SemiBrilho 300ml
Cód: 0893012027 · EAN: 4058794279252 · Un: UN
TINTA SPR ALT TEMP PTO SEMIBL 300ML/215G
Indisponível
R$ 43,88
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250ºC constante, com picos de 600ºC por 5 minutos.Características:- Aplicadas em superfícies até 600 ºC;- Alta resistência à ação de temperatura;- Ótima cobertura;- Alto rendimento;- Fabricado à base de resina acrílica;- Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.Aplicações:- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.Restrições de Uso:- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;- Em plásticos e acrílicos, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto.Principais Vantagens:- Resistente a picos de temperatura de até 600ºC por 5 minutos;- Ótima cobertura;- Alto rendimento;- Isento de chumbo e tolueno.Modo de Usar:- A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de materiais soltos como ferrugem e tinta velha;- Proteja as partes que não serão pintadas com papel de mascaramento, fita crepe ou líquido de mascaramento;- Pode-se aplicar um selante ou primer existente no mercado para maior uniformidade na aplicação;- Agite a lata, rodando a esfera existente dentro dela conforme a imagem;- Faça o teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes para verificar o formato do jato;- Aplique a tinta a uma distância de 25cm da superfície em movimentos constantes e uniformes;- Para melhor cobertura, aplique de duas a três demãos com intervalo de 1 a 3 minutos entre elas. Para o toque, aguarde 30 minutos e para o manuseio da peça, aguarde 60 minutos;- A cura total do produto dá-se em 24 horas e os testes mecânicos são recomendados após 72 horas;- O rendimento aproximado é de 1,1m² a 1,3m² por embalagem;- Após aplicado, vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a válvula até que saia apenas gás. Isso irá evitar o entupimento do bico aplicador. Em caso de entupimento, mergulhe o bico aplicador em thinner ou acetona.
Família: 12.03.0290 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/30-09-2024/12.03.0290/12.03.0290.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/11-09-2025/TINTA%20SPRAY%20ALTA%20TEMP%20PTO%20%280893012027%29.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4058794279252
| Código interno | 0893012027 |
| SKU | 0893012027 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,324 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Tonalidade | Preto Fosco |
| Base | Resina Acrílica |
| Temperatura de Aplicação | 15°C A 40°C |
| Tempo de Cura Total | 60 Min |
| Cobertura | 180g/M² |
| Tempo de Cura Parcial | 15 Min |
| Pico de Temperatura | 360°C |
| Temperatura Máxima Constante | 320°C |
Base: Resina Acrílica | Cobertura: 180G/M² | Pico de Temperatura: 360°C | Temperatura de Aplicação: 15°C A 40°C | Temperatura Máxima Constante: 320°C | Tempo de Cura Parcial: 15 Min | Tempo de Cura Total: 60 Min | Tonalidade: Preto Fosco
Este produto ainda não possui avaliações.


