
TIRA LIXA CERAMICA HOOK G 120
TIRA LIXA CERAMICA HOOK G120
Descrição do Produto:Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para operações de desbaste e lixamento pesado. Com durabilidade e lixamento de alta qualidade.Características:- Tiras com abrasivos cerâmicos;- Medidas: 70mm x 420mm (LxC);- Linha completa de P60 ao P320;- Com 16 furos: sistema de sucção e anti-entupimento;- Ótima resistência à poeira e à umidade;- Resistente as variações de temperatura durante o lixamento;- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);- Bom comportamento do grão cerâmico;- Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.Aplicações:- Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria);- Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme.Modo de Usar:- Processo seco;- Desbaste: Grão 60/ 80;- Nivelamento: Grãos: 120/ 240 / 320;- O tamanho da tira deve ser ajustado conforme a necessidade. Restrições de Uso ;- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.Principais Vantagens:- Acabamentos de alta qualidade;- Longa vida útil;- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
Referências: Busca: 4099618096778
| Código interno | 0572108120 |
| SKU | 0572108120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 42,0 cm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Comprimento | 420mm |
| Grãos | G120 |
| Largura | 70mm |
| Tipo de Desbaste | Nivelamento |
| Furos | 16 Furos |
| GRÃO | 120 |
Este produto ainda não possui avaliações.