
Wurth
TIRA LIXA TELA HOOK G 80
Cód: 5506198080 · EAN: 4099618092398 · Un: UN
TIRA LIXA TELA HOOK G80
Em estoque
R$ 106,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 10,67 por unidade)
em até 4x de R$ 26,68 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Fabricados com uma estrutura de malha aberta, que permite que a poeira seja extraída por todo a tira, reduzindo resíduos por abrasivo ou poeira na área de trabalho.Características:- Tiras com Óxido de alumínio de alta resistência;- Medidas: 70mm x 420mm (LxC);- Linha completa de P80 ao P320;- Design telado permite sucção e anti-entupimento (praticamente livre de poeira);- Completamente flexível, não amassa e evita rugosidade ao ser dobrada;- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);- Excelente acabamento;- Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.Aplicações:- Ideal para lixamento de compostos, primers, pastas e massas de preenchimentos, de tintas no setor de pintura e funilaria;- Também recomendado para oficinas, setor de alumínio, marcenarias, ferramentaria, manutenção de estruturas e indústria em geral.Modo de Usar:- Processo seco e úmido;- Desbaste: Grão 80;- Nivelamento: Grãos: 120/ 240/ 320;- Sempre desconecte a lixadeira orbital do ar comprimido ou da eletricidade antes de aplicar a lixa. Restrições de Uso ;- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.Principais Vantagens:- Acabamentos de alta qualidade;- Longa vida útil;- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
Família: 01.04.0188 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-01-2025/01.04.0188/01.04.0188_TIRA%20LIXA%20TELA%20HOOK%20.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618092398
| Código interno | 5506198080 |
| SKU | 5506198080 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 42,0 cm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Comprimento | 420mm |
| Grãos | G80 |
| Largura | 70mm |
| Tipo de Desbaste | Desbaste |
| GRÃO | 80 |
Composições: Embalagem com 10 Unidades | Comprimento: 420mm | Grãos: G80 | Largura: 70mm | Tipo de Desbaste: Desbaste | GRÃO: 80
Este produto ainda não possui avaliações.