
Wurth
TRAVA (R) 4,76 X 29,5 X 115 MM
Cód: 0473476115 · EAN: 7891799189303 · Un: UN
TRAVA (R) 4,76 X 29,5 X 115 MM
Em estoque
R$ 158,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 15,84 por unidade)
em até 5x de R$ 31,68 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Mola de arame, popularmente conhecido como "TRAVA R". Tem como função a fixação de pinos, parafusos e suportes em eixos de automóveis, implementos agrícolas e máquinas industriais.
Características:
- Produzidos em aço mola de elevada resistência;
- Utilização simples e rápida ;
- Reutilizável
Aplicação:
- Máquinas e implementos agrícolas.
Mola de arame, popularmente conhecido como "TRAVA R". Tem como função a fixação de pinos, parafusos e suportes em eixos de automóveis, implementos agrícolas e máquinas industriais.
Características:
- Produzidos em aço mola de elevada resistência;
- Utilização simples e rápida ;
- Reutilizável
Aplicação:
- Máquinas e implementos agrícolas.
Família: 05.16.0110
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799189303
| Código interno | 0473476115 |
| SKU | 0473476115 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,033 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Aplicação | (R) 4,76 X 29,5 X 115 MM |
APLICAÇÃO: (R) 4,76 X 29,5 X 115 MM | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Comprimento Total: 115mm | Espessura: 4,76mm | Largura Total: 29,5mm | Material: Aço | Produtos Associados: Cupilhas; Alicate; Martelo; Parafusos; Chaves Manuais | Tipo: Trava tipo "R" | Garantia: 3 Meses | Sinônimo: Cupilha
Este produto ainda não possui avaliações.