
Wurth
Trava Rolamento W901 10g
Cód: 0893270215 · EAN: 7891799512750 · Un: UN
TRAVA ROLAMENTO W901 10G
Em estoque
R$ 34,27
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- Desenvolvido para preencher os espaços vazios nas superfícies de encaixe. Proporciona um contato entre as superficies de ambas as peças. Fixação adicional não será necessária (por exemplo por ferramenta manual) e evitará ainda a corrosão por atrito;- Retenção de corrediças, rolamentos, corrediças de esferas, eixos e outras peças de montagem, durante o funcionamento;- Em muitos casos permite a recuperação e recondicionamento de peças desgastadas;- Não é necessário nenhum tipo de segurança axial.Aplicações:- Instalações de eixo/cubo;- Acoplamentos de cubos, roldanas e rolamentos;- Componentes cilíndricos, acessórios sujeitos à pressão;- Selos de blocos de motor;- Rolamento do alternador;- Chavetas.
Família: 12.06.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-11-2024/12.06.0030/12.06.0030.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893270215.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799512750
| Código interno | 0893270215 |
| SKU | 0893270215 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Verde |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +150 ° C |
| Referências | W901 |
| Conteúdo | 10g |
| Viscosidade | 100 a 150 CPS |
| Resistência ao Cisalhamento | NA |
| Folga Máxima | 0,07mm |
| Resistência à Pressão | NA |
| Tempo de Secagem | - 20 min (parcial) e 24 h (total) |
Composições: Unitário | Conteúdo: 10g | Cor: Verde | Folga Máxima: 0,07mm | Referências: W901 | Resistência à Pressão: NA | Resistência ao Cisalhamento: NA | Temperatura de Trabalho: -60 a +150 ° C | Tempo de Secagem: - 20 min (parcial) e 24 h (total) | Viscosidade: 100 a 150 CPS
Este produto ainda não possui avaliações.

