
Wurth
Trena Laser 50m
Cód: 5709300842 · EAN: 4099618870569 · Un: UN
TRENA LASER 50M
Indisponível
R$ 578,98
em até 12x de R$ 48,25 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Dispositivo eletrônico de medição que utiliza um feixe laser para calcular distâncias com alta precisão e sem contato físico. É ideal para realizar medições em espaços de difícil acesso, pois permite que as medições sejam feitas sem a necessidade de escadas ou andaimes, reduzindo o risco de acidentes.Características:- Faixa de trabalho: 50m;- Precisão: +-2,0mm;- Medição de distância única (simples);- Medição de distância continua (em movimento);- Medição de área (m²);- Medição de volume;- Medicão de hipotenusa;- Adição e substração;- Nível de bolha embutido;- Auto calibração;- Funcão memória;- Baterias: 2 pilhas AAA.Principais Vantagens:- Equipamento portátil ;- Simples, intuitivo, rápido e prático;- Alta precisão;- Prático para trabalhos em campo;- Autocalibração;- Medição em segundos;- Ponteiro laser;- Alerta sonoro;- Desligamento automático;- Visor com iluminação;- Registro de dados;- Resistente a impactos e quedas.Aplicações:- Adequado para ambientes internos e externos;- Arquitetura e design de interiores; Reforma; Construção civil;- Levantamentos topográficos rápidos;- Inspeção predial;- Instalações elétricas e hidráulicas;- Supervisão e auditorias técnicas;- Montagem de móveis e estruturas.Importante:- Leia o manual de instruções;- O manual contém detalhes sobre o uso, a operação e a manutenção do equipamento. Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções e seguir as instruções;- Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança para evitar acidentes.
Família: 11.01.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/11.01.0100/11.01.0100_TRENA%20LASER%20-%2050%20M%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618870569
| Código interno | 5709300842 |
| SKU | 5709300842 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,193 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Peso | 110 g |
| Dimensões | 112×50×25 mm |
| Temperatura de Armazenagem | -20°C a 40°C |
| Precisão | ±2 mm |
| Unidades de Medida | metros/pulg/pies |
| Faixa de Trabalho | 50 m |
| Função de Medição Contínua | Sim |
| Função de Medição de Área | Sim |
| Função de Medição de Volume | Sim |
| Função Soma e Subtração | Sim |
| Valor | Sim (Mín/Máx) |
| Armazenamento Máximo | 99 medições |
| Iluminação | Sim (na tela) |
| Som | Sim (das teclas) |
| Classe do Laser | II |
| Tipo de Laser | 635nm, <1mW |
| Apagar Automático do Laser | 20s |
| Apagar Automático da Tela | 150s |
| Pilha | 1.5V 2*AAA |
| Paquete | 1 Medidor de distância laser, 2 Pilas AAA, 1 Manual de usuário, 1 Bolsa portátil, 1 Alça de mão, 1 Caixa |
Faixa de Trabalho: 50 m | Precisão: ±2 mm | Unidades de Medida: metros/pulg/pies | Função de Medição Contínua: Sim | Função de Medição de Área: Sim | Função de Medição de Volume: Sim | Função Soma e Subtração: Sim | Valor: Sim (Mín/Máx) | Armazenamento Máximo: 99 medições | Iluminação: Sim (na tela) | Som: Sim (das teclas) | Classe do Laser: II | Tipo de Laser: 635nm, <1mW | Apagar Automático do Laser: 20s | Apagar Automático da Tela: 150s | Temperatura de Armazenagem: -20°C a 40°C | Pilha: 1.5V 2*AAA | Peso: 110 g | Dimensões: 112×50×25 mm | Paquete: 1 Medidor de distância laser, 2 Pilas AAA, 1 Manual de usuário, 1 Bolsa portátil, 1 Alça de mão, 1 Caixa
Este produto ainda não possui avaliações.