
TRENA METRICA NEW STANDARD 3M 25 mm
TRENA METRICA NEW STANDARD 5M/25MM P MAG
Descrição do Produto:Ferramenta manual para medição de distâncias. Disponível em 3 tamanhos: 3m, 5m e 8m de comprimentoCaracterísticas:- Caixa fabricada em plástico ABS* com empunhadura e proteção emborrachada;- Fita fabricada em aço carbono com revestimento em nylon;- Retrátil;- Trava e freio da fita em um único botão;- Gancho de marco zero frontal para maior precisão reforçado com 3 rebites de fixação;- Marcações da fita na parte frontal;- Fita com excelente rigidez;- Clip em aço para fixação no cinto;- Alça para transporte;- Escala em sistema métrico e polegada;- Classe de precisão: II.Restrições de Uso:- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica energizada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Evitar molhar a trena. Caso ocorra, aplicar óleo desengripante protetivo e limpar com um pano seco;- Não recolher a fita de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;- Ao recolher a fita, diminuir a velocidade nos últimos metros;- Não arrastar a trena pelo chãoPrincipais Vantagens:- Curvatura da lâmina que garante maior sustentação;- Caixa fabricada em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;- Fita em aço com revestimento em nylon. Não é apenas um revestimento laqueado superficial;- Resistência à corrosão.
Referências: Busca: 7891799513788
| Código interno | 071465 582 |
| SKU | 071465 582 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Diâmetro | 25 mm mm |
| Materiais | ABS e Metal |
| Produtos Associados | Paquímetro; Metro de madeira. |
| Tipo | Sem Ponta Magnética |
| Tamanho | 5 metros |
| Escalas | Milímetro |
Este produto ainda não possui avaliações.