
Wurth
TRENA METRICA NEW STANDARD 8M/25MM P MAG
Cód: 071465 583 · EAN: 7891799513795 · Un: UN
TRENA METRICA NEW STANDARD 8M/25MM P MAG
Em estoque
R$ 172,22
em até 6x de R$ 28,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual para medição de distâncias. Disponível em 3 tamanhos: 3m, 5m e 8m de comprimento
Características:
- Caixa fabricada em plástico ABS* com empunhadura e proteção emborrachada;
- Fita fabricada em aço carbono com revestimento em nylon;
- Retrátil;
- Trava e freio da fita em um único botão;
- Gancho de marco zero frontal para maior precisão reforçado com 3 rebites de fixação;
- Marcações da fita na parte frontal;
- Fita com excelente rigidez;
- Clip em aço para fixação no cinto;
- Alça para transporte;
- Escala em sistema métrico e polegada;
- Classe de precisão: II.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica energizada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Evitar molhar a trena. Caso ocorra, aplicar óleo desengripante protetivo e limpar com um pano seco;
- Não recolher a fita de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Ao recolher a fita, diminuir a velocidade nos últimos metros;
- Não arrastar a trena pelo chão
Principais Vantagens:
- Curvatura da lâmina que garante maior sustentação;
- Caixa fabricada em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;
- Fita em aço com revestimento em nylon. Não é apenas um revestimento laqueado superficial;
- Resistência à corrosão.
Ferramenta manual para medição de distâncias. Disponível em 3 tamanhos: 3m, 5m e 8m de comprimento
Características:
- Caixa fabricada em plástico ABS* com empunhadura e proteção emborrachada;
- Fita fabricada em aço carbono com revestimento em nylon;
- Retrátil;
- Trava e freio da fita em um único botão;
- Gancho de marco zero frontal para maior precisão reforçado com 3 rebites de fixação;
- Marcações da fita na parte frontal;
- Fita com excelente rigidez;
- Clip em aço para fixação no cinto;
- Alça para transporte;
- Escala em sistema métrico e polegada;
- Classe de precisão: II.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica energizada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Evitar molhar a trena. Caso ocorra, aplicar óleo desengripante protetivo e limpar com um pano seco;
- Não recolher a fita de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Ao recolher a fita, diminuir a velocidade nos últimos metros;
- Não arrastar a trena pelo chão
Principais Vantagens:
- Curvatura da lâmina que garante maior sustentação;
- Caixa fabricada em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;
- Fita em aço com revestimento em nylon. Não é apenas um revestimento laqueado superficial;
- Resistência à corrosão.
Família: 11.01.0025 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-06-2022/11.01.0025/11.01.0025_TRENA_METRICA_STANDARD%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799513795
| Código interno | 071465 583 |
| SKU | 071465 583 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,405 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Materiais | ABS e Metal |
| Produtos Associados | Paquímetro; Metro de madeira. |
| Tipo | Sem Ponta Magnética |
| Tamanho | 8 metros |
| Escalas | Milímetro |
Escalas: Milímetro | Materiais: ABS e Metal | Produtos Associados: Paquímetro; Metro de madeira. | Tamanho: 8 metros | Tipo: Sem Ponta Magnética
Este produto ainda não possui avaliações.