
Wurth
TRENA METRICA PULL LOCK 5 MT - PONTA MAGNETICA
Cód: 071464 569 · EAN: 4045989816439 · Un: UN
TRENA METRICA PULL LOCK 5M - PONTA MAGNETICA
Em estoque
R$ 154,78
em até 6x de R$ 25,80 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Fita métrica em aço de grande precisão para medição de distâncias. Disponível em 2 modelos: 3m e 5m de comprimento.Características:- Caixa em plástico ABS cromado com empunhadura e proteção emborrachada;- Sistema de travamento automático ao puxar a fita (Pull lock);- Recolhimento automático com sistema de freio;- Lâmina de medição com cobertura de nylon;- Gancho frontal com 2 rebites de fixação;- Impressão em uma face da lâmina;- Fita curva com excelente rigidez;- Grampo em aço para fixação no cinto;- Escala em sistema métrico;- Modelo de 5m com ponta magnética.Principais Vantagens:- Sistema PULL LOCK de travamento automático;- Curvatura da lâmina que garante a sustentação adequada durante medições de grandes distâncias;- Caixa em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;- Lâmina de aço com cobertura de nylon. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Evite molhar a trena, caso ocorra aplique óleo desengripante protetivo e limpe com pano seco;- Não recolha a lâmina de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;- Não arraste a trena pelo chão;- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica.
Família: 11.01.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-08-2025/11.01.0010/11.01.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4045989816439
| Código interno | 071464 569 |
| SKU | 071464 569 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,303 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Produtos Associados | Chave Philips e fenda; Furadeira; Rost Off; Pano de microfibra. |
| Tipo | com Ponta Magnético |
| Tamanho | 5 metros |
| Largura | 25 mm (fita) |
| Escalas | Milímetro |
| Modelo | 5 MT - PONTA MAGNETICA |
Escalas: Milímetro | Largura: 25 mm (fita) | Produtos Associados: Chave Philips e fenda; Furadeira; Rost Off; Pano de microfibra. | Tamanho: 5 metros | Tipo: com Ponta Magnético | MODELO: 5 MT - PONTA MAGNETICA
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 8 x 12 x 9mm
Cód: 0539008012
R$91,09
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 30,36 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque