
TRENA METRICA PULL LOCK 8M
TRENA METRICA PULL LOCK 8M
Descrição do Produto:Fita métrica em aço de grande precisão para medição de distâncias. Disponível em 2 modelos: 3m e 5m de comprimento.Características:- Caixa em plástico ABS cromado com empunhadura e proteção emborrachada;- Sistema de travamento automático ao puxar a fita (Pull lock);- Recolhimento automático com sistema de freio;- Lâmina de medição com cobertura de nylon;- Gancho frontal com 2 rebites de fixação;- Impressão em uma face da lâmina;- Fita curva com excelente rigidez;- Grampo em aço para fixação no cinto;- Escala em sistema métrico;- Modelo de 5m com ponta magnética.Principais Vantagens:- Sistema PULL LOCK de travamento automático;- Curvatura da lâmina que garante a sustentação adequada durante medições de grandes distâncias;- Caixa em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;- Lâmina de aço com cobertura de nylon. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Evite molhar a trena, caso ocorra aplique óleo desengripante protetivo e limpe com pano seco;- Não recolha a lâmina de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;- Não arraste a trena pelo chão;- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica.
Referências: Busca: 4045989786213
| Código interno | 071464 568 |
| SKU | 071464 568 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,400 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Produtos Associados | Chave Philips e fenda; Furadeira; Rost Off; Pano de microfibra. |
| Tipo | Sem Ponta Magnético |
| Tamanho | 8 metros |
| Largura | 25 mm (fita) |
| Escalas | Milímetro |
| Modelo | 8M |
Este produto ainda não possui avaliações.