
Wurth
TUBO CORRUG ANTI-CHAMA 11 mm 15 mm
Cód: 0771999010 · EAN: 7891799147068 · Un: UN
TUBO CORRUG 11X15X0,35MM ANTI-CHAMA
Em estoque
R$ 362,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 14,51 por unidade)
em até 12x de R$ 30,23 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Produto em PP (Polipropileno) destinado a proteção de cabos elétricos para instalação automotiva e eletro eletrônico.
Características:
- Semiflexíveis;
- Atuam como capas de proteção e isolamento de chicotes e sistemas elétricos;
- A utilização do espaguete valoriza o trabalho e oferece ao cliente um acabamento perfeito, sem fios aparentes ou emendas visíveis, sem fita isolante e sem abraçadeiras plásticas.
Aplicações:
Instalações na Indústria automobilística, automação industrial, comercial e residencial, moveleira, linha branca e construção civil.
Produto em PP (Polipropileno) destinado a proteção de cabos elétricos para instalação automotiva e eletro eletrônico.
Características:
- Semiflexíveis;
- Atuam como capas de proteção e isolamento de chicotes e sistemas elétricos;
- A utilização do espaguete valoriza o trabalho e oferece ao cliente um acabamento perfeito, sem fios aparentes ou emendas visíveis, sem fita isolante e sem abraçadeiras plásticas.
Aplicações:
Instalações na Indústria automobilística, automação industrial, comercial e residencial, moveleira, linha branca e construção civil.
Família: 07.04.1930
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799147068
| Código interno | 0771999010 |
| SKU | 0771999010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,068 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Diâmetro Interno | 15 mm |
| Diâmetro Externo | 11 mm |
DIÂMETRO EXTERNO: 11 mm | DIÂMETRO INTERNO: 15 mm | Diâmetro Externo: 15mm | Diâmetro Interno: 11mm | Espessura: 0,35mm | Material: Polipropileno | Produtos Associados: Alicate; Terminais elétricos; Abraçadeira nylon; Tubo Termo retrátil; Soprador Térmico | Garantia: 3 Meses | Composição: Rolo com 25m
Este produto ainda não possui avaliações.