
Wurth
TUBO CORRUG ANTI-CHAMA 7 mm 10 mm
Cód: 0771999007 · EAN: 7891799147051 · Un: UN
TUBO CORRUG 7X10X0,15MM ANTI-CHAMA
Em estoque
R$ 192,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 7,71 por unidade)
em até 5x de R$ 38,55 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Produto em PP (Polipropileno) destinado a proteção de cabos elétricos para instalação automotiva e eletro eletrônico.
Características:
- Semiflexíveis;
- Atuam como capas de proteção e isolamento de chicotes e sistemas elétricos;
- A utilização do espaguete valoriza o trabalho e oferece ao cliente um acabamento perfeito, sem fios aparentes ou emendas visíveis, sem fita isolante e sem abraçadeiras plásticas.
Aplicações:
Instalações na Indústria automobilística, automação industrial, comercial e residencial, moveleira, linha branca e construção civil.
Produto em PP (Polipropileno) destinado a proteção de cabos elétricos para instalação automotiva e eletro eletrônico.
Características:
- Semiflexíveis;
- Atuam como capas de proteção e isolamento de chicotes e sistemas elétricos;
- A utilização do espaguete valoriza o trabalho e oferece ao cliente um acabamento perfeito, sem fios aparentes ou emendas visíveis, sem fita isolante e sem abraçadeiras plásticas.
Aplicações:
Instalações na Indústria automobilística, automação industrial, comercial e residencial, moveleira, linha branca e construção civil.
Família: 07.04.1930
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799147051
| Código interno | 0771999007 |
| SKU | 0771999007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 34,0 cm |
| Comprimento | 42,0 cm |
| Diâmetro Interno | 10 mm |
| Diâmetro Externo | 7 mm |
DIÂMETRO EXTERNO: 7 mm | DIÂMETRO INTERNO: 10 mm | Diâmetro Externo: 10mm | Diâmetro Interno: 7mm | Embalagem: Rolo com 25m | Espessura: 0,15mm | Material: Polipropileno | Produtos Associados: Alicate; Terminais elétricos; Abraçadeira nylon; Tubo Termo retrátil; Soprador Térmico | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.