
Wurth
TUBO CORRUG ANTI-CHAMA 16 mm 21 mm
Cód: 0771999016 · EAN: 7891799147037 · Un: UN
TUBO CORRUGADO 16X21X0,45MM ANTI-CHAMA
Em estoque
R$ 594,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 23,79 por unidade)
em até 5x de R$ 118,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Produto em PP (Polipropileno) destinado a proteção de cabos elétricos para instalação automotiva e eletro eletrônico.
Características:
- Semiflexíveis;
- Atuam como capas de proteção e isolamento de chicotes e sistemas elétricos;
- A utilização do espaguete valoriza o trabalho e oferece ao cliente um acabamento perfeito, sem fios aparentes ou emendas visíveis, sem fita isolante e sem abraçadeiras plásticas.
Aplicações:
Instalações na Indústria automobilística, automação industrial, comercial e residencial, moveleira, linha branca e construção civil.
Produto em PP (Polipropileno) destinado a proteção de cabos elétricos para instalação automotiva e eletro eletrônico.
Características:
- Semiflexíveis;
- Atuam como capas de proteção e isolamento de chicotes e sistemas elétricos;
- A utilização do espaguete valoriza o trabalho e oferece ao cliente um acabamento perfeito, sem fios aparentes ou emendas visíveis, sem fita isolante e sem abraçadeiras plásticas.
Aplicações:
Instalações na Indústria automobilística, automação industrial, comercial e residencial, moveleira, linha branca e construção civil.
Família: 07.04.1930
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799147037
| Código interno | 0771999016 |
| SKU | 0771999016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,058 kg |
| Altura | 13,5 cm |
| Largura | 41,0 cm |
| Comprimento | 46,0 cm |
| Diâmetro Interno | 21 mm |
| Diâmetro Externo | 16 mm |
DIÂMETRO EXTERNO: 16 mm | DIÂMETRO INTERNO: 21 mm | Diâmetro Externo: 21mm | Diâmetro Interno: 16mm | Espessura: 0,45mm | Material: Polipropileno | Produtos Associados: Alicate; Terminais elétricos; Abraçadeira nylon; Tubo Termo retrátil; Soprador Térmico | Garantia: 3 Meses | Composição: Rolo com 25m
Este produto ainda não possui avaliações.