
Wurth
TUBO TERMORETRATIL 6,4 mm
Cód: 07710064 · EAN: 7891799024710 · Un: UN
TUBO TERMORETRATIL 6,4 MM X 1 M
Em estoque
R$ 36,75
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 7,35 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.
Características:
- Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor;
- Veda contra a penetração de umidade e poeira;
- Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.
Aplicações:
- Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.
Modo de usar:
- Corte uma seção do tubo termo retrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada;
- Insira o tubo sobre o material a ser isolado;
- Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termo retrátil;
- Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.
Principais Vantagens:
- Elevada resistência a temperatura.
Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.
Características:
- Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor;
- Veda contra a penetração de umidade e poeira;
- Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.
Aplicações:
- Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.
Modo de usar:
- Corte uma seção do tubo termo retrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada;
- Insira o tubo sobre o material a ser isolado;
- Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termo retrátil;
- Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.
Principais Vantagens:
- Elevada resistência a temperatura.
Família: 07.04.2010
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799024710
| Código interno | 07710064 |
| SKU | 07710064 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro Externo | 6,4 mm |
DIÂMETRO EXTERNO: 6,4 mm | Conicidade Pré-aquecimento: <= 65% | Diâmetro Interno Acolhido: 3,2mm | Diâmetro Interno Expandido: 1/4" ou 6,4 mm | Envelhecimento Térmico: 168h / 158ºC | Flamabilidade: Norma VW1 retardada chamas (atende a norma) | Porcentagem de encolhimento: >= 50% | Porcentagem máxima de alongamento: >= 200% | Resistência à Tração: >= 10.4 N/mm2 | Resistência do isolamento: (Ohm.cm) 10 14 | Rigidez dielétrica: 15 kV/mm | Temperatura de Armazenagem: até 40ºC | Temperatura de Encolhimento: 90 ~ 120 (ºC) | Temperatura de Trabalho: 55 ~ 125 ºC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.