
Wurth
TUCHO INT M10X1,5 EXT M14X1,5MM
Cód: 066311014 · EAN: 7891799021931 · Un: UN
TUCHO INT M10X1,5 EXT M14X1,5MM
Em estoque
R$ 87,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,71 por unidade)
em até 3x de R$ 29,03 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Tucho mecânico em aço carbono para recondicionamento de roscas diversas.
Características:
- Material em Aço carbono, com acabamento bicromatizado.
Modo de usar:
- Alongar o furo a ser recondicionado com o diâmetro indicado na tabela;
- Utilizar o macho com a rosca externa específica;
- Colocar o tucho no furo a ser recondicionado e rosquear manualmente ou com auxilio de parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Recondicionamento da rosca.
Tucho mecânico em aço carbono para recondicionamento de roscas diversas.
Características:
- Material em Aço carbono, com acabamento bicromatizado.
Modo de usar:
- Alongar o furo a ser recondicionado com o diâmetro indicado na tabela;
- Utilizar o macho com a rosca externa específica;
- Colocar o tucho no furo a ser recondicionado e rosquear manualmente ou com auxilio de parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Recondicionamento da rosca.
Família: 01.15.0015
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799021931
| Código interno | 066311014 |
| SKU | 066311014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,012 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Tamanho | 25+/-1 mm |
| Passo da Rosca | 1,5mm (interna) e 1,5mm (externa) |
| Broca | 12,5 mm |
| Rosca Externa | M14 |
| Rosca Interna | M10 |
Acabamento: Bicromatizado | Broca: 12,5 mm | Composições: Unitário | Materiais: Aço Carbono | Passo da Rosca: 1,5mm (interna) e 1,5mm (externa) | Rosca Externa: M14 | Rosca Interna: M10 | Tamanho: 25+/-1 mm
Este produto ainda não possui avaliações.