
Wurth
TUCHO INT EXT M12X1,5MM 7 1,0
Cód: 06637 10 · EAN: 7891799022235 · Un: UN
TUCHO INT M7X1,0 EXT M10X1,5MM
Em estoque
R$ 55,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,54 por unidade)
em até 2x de R$ 27,70 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Tucho mecânico em aço carbono para recondicionamento de roscas diversas.
Características:
- Material em Aço carbono, com acabamento bicromatizado.
Modo de usar:
- Alongar o furo a ser recondicionado com o diâmetro indicado na tabela;
- Utilizar o macho com a rosca externa específica;
- Colocar o tucho no furo a ser recondicionado e rosquear manualmente ou com auxilio de parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Recondicionamento da rosca.
Tucho mecânico em aço carbono para recondicionamento de roscas diversas.
Características:
- Material em Aço carbono, com acabamento bicromatizado.
Modo de usar:
- Alongar o furo a ser recondicionado com o diâmetro indicado na tabela;
- Utilizar o macho com a rosca externa específica;
- Colocar o tucho no furo a ser recondicionado e rosquear manualmente ou com auxilio de parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Recondicionamento da rosca.
| Código interno | 06637 10 |
| SKU | 06637 10 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | 7 mm |
| Comprimento | 1,0 |
COMPRIMENTO: 1,0 | DIÂMETRO: 7 | Acabamento: Bicromatizado | Broca: 8,5 mm | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Material: Aço Carbono | Passo da Rosca: 1mm (interna) e 1,5mm (externa) | Rosca Externa: M10 | Rosca Interna: M7 | Tamanho: 15+/-1 mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.