
Wurth
TUCHO INT M8X1,25 EXT M12X1,5MM
Cód: 066380012 · EAN: 7891799291365 · Un: UN
TUCHO INT M8X1,25 EXT M12X1,5MM
Em estoque
R$ 77,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,79 por unidade)
em até 3x de R$ 25,97 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Tucho mecânico em aço carbono para recondicionamento de roscas diversas.
Características:
- Material em Aço carbono, com acabamento bicromatizado.
Modo de usar:
- Alongar o furo a ser recondicionado com o diâmetro indicado na tabela;
- Utilizar o macho com a rosca externa específica;
- Colocar o tucho no furo a ser recondicionado e rosquear manualmente ou com auxilio de parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Recondicionamento da rosca.
Tucho mecânico em aço carbono para recondicionamento de roscas diversas.
Características:
- Material em Aço carbono, com acabamento bicromatizado.
Modo de usar:
- Alongar o furo a ser recondicionado com o diâmetro indicado na tabela;
- Utilizar o macho com a rosca externa específica;
- Colocar o tucho no furo a ser recondicionado e rosquear manualmente ou com auxilio de parafuso.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Recondicionamento da rosca.
Família: 01.15.0015
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799291365
| Código interno | 066380012 |
| SKU | 066380012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Tamanho | 15+/-1 mm |
| Passo da Rosca | 1,25mm (interna) e 1,5mm (externa) |
| Broca | 10,5 mm |
| Rosca Externa | M12 |
| Rosca Interna | M8 |
Acabamento: Bicromatizado | Broca: 10,5 mm | Composições: Unitário | Materiais: Aço Carbono | Passo da Rosca: 1,25mm (interna) e 1,5mm (externa) | Rosca Externa: M12 | Rosca Interna: M8 | Tamanho: 15+/-1 mm
Este produto ainda não possui avaliações.