Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
UNIAO ANGULAR (BRANCA) GRANDE
Wurth

UNIAO ANGULAR (BRANCA) GRANDE

Cód: 068312 060 · EAN: 7891799282967 · Un: UN

UNIAO ANGULAR GRANDE (BRANCA)

Em estoque
R$ 23,40
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 1,17 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição de Produto:

Suporte para união de peças de madeira/móveis em ângulos de 90°, fabricado na versão simples e dupla.

Características:

- Produzido em PEAD (polietileno);
- Oferece uma base fixa e segura para fixação;
- Tampa para ótimo acabamento.

Aplicação:

- É indicado para aplicações em que sejam necessárias as conexões ou união de duas superfícies de madeira à 90 graus. Estão disponíveis nas cores branco, cinza, marfim, marrom e preto. Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e afins.

Principais Vantagens:

- Praticidade na aplicação;
- Ótimo acabamento.
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Família: 06.17.0300

Referências: Busca: 7891799282967

Código interno068312 060
SKU068312 060
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,006 kg
Altura3,0 cm
Largura14,0 cm
Comprimento17,0 cm
ModeloGRANDE
MODELO: GRANDE | Composição: Embalagem com 20 Peças | Cor: Branco | Dimensões: 21 x 21 x 42,5 mm | Produtos Associados: Parafusos; Brocas HSS; Chave Manual | Tamanho: Grande | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.