
Wurth
UNIAO P/ MANGUEIRA LATAO 10 mm
Cód: 0699010 · EAN: 7891799023058 · Un: UN
UNIAO P/ MANGUEIRA 10MM LATAO
Em estoque
R$ 160,25
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 32,05 por unidade)
em até 6x de R$ 26,71 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto
Emenda para mangueira.
Características
- Produzida em latão;
- Disponível em 4 diâmetros distintos.
Aplicações:
Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática.
Emenda para mangueira.
Características
- Produzida em latão;
- Disponível em 4 diâmetros distintos.
Aplicações:
Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática.
Família: 10.02.0130
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799023058
| Código interno | 0699010 |
| SKU | 0699010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm mm |
DIÂMETRO: 10 mm | Aplicação: Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática | Material: Latão | Medida: Ø 3/8" 10mm | Produtos Associados: Mangueira; Lubrifil; Máquina Pneumática; Abraçadeira. | Sinônimo: Espigão | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.