
Wurth
UNIAO P/ MANGUEIRA LATAO 6 mm
Cód: 0699006 · EAN: 7891799023034 · Un: UN
UNIAO P/ MANGUEIRA 6MM LATAO
Em estoque
R$ 95,35
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 19,07 por unidade)
em até 3x de R$ 31,78 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto
Emenda para mangueira.
Características
- Produzida em latão;
- Disponível em 4 diâmetros distintos.
Aplicações:
Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática.
Emenda para mangueira.
Características
- Produzida em latão;
- Disponível em 4 diâmetros distintos.
Aplicações:
Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática.
Família: 10.02.0130
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799023034
| Código interno | 0699006 |
| SKU | 0699006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm mm |
DIÂMETRO: 6 mm | Aplicação: Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática | Material: Latão | Medida: Ø 1/4" 6mm | Produtos Associados: Mangueira; Lubrifil; Máquina Pneumática; Abraçadeira. | Sinônimo: Espigão | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.