
Wurth
UNIAO P/ MANGUEIRA LATAO 8 mm
Cód: 0699008 · EAN: 7891799023041 · Un: UN
UNIAO P/ MANGUEIRA 8MM LATAO
Em estoque
R$ 117,75
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 23,55 por unidade)
em até 4x de R$ 29,44 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto
Emenda para mangueira.
Características
- Produzida em latão;
- Disponível em 4 diâmetros distintos.
Aplicações:
Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática.
Emenda para mangueira.
Características
- Produzida em latão;
- Disponível em 4 diâmetros distintos.
Aplicações:
Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática.
Família: 10.02.0130
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799023041
| Código interno | 0699008 |
| SKU | 0699008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm mm |
DIÂMETRO: 8 mm | Aplicação: Emenda para mangueiras na rede de ar pneumática | Material: Latão | Medida: Ø 5/16" 8mm | Produtos Associados: Mangueira; Lubrifil; Máquina Pneumática; Abraçadeira. | Sinônimo: Espigão | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.